Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte mit antistatischen Polypropylenfasern auf Vinylrücken, LxB 1800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte mit antistatischen Polypropylenfasern auf Vinylrücken, LxB 1800
Schmutzfangmatte mit antistatischen Polypropylenfasern auf Vinylrücken, LxB 1800
Schmutzfangmatte mit antistatischen Polypropylenfasern auf Vinylrücken, LxB 1800
Schmutzfangmatte mit antistatischen Polypropylenfasern auf Vinylrücken, LxB 1800
Schmutzfangmatte mit antistatischen Polypropylenfasern auf Vinylrücken, LxB 1800
Artikel-Nr.:
     369-E875244
Hersteller:
     Notrax
Herst.-Nr.:
     E875244
EAN/GTIN:
     0662641609334
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Für hohe BeanspruchungHochwertige Schmutzfangmatten, geeignet für den Einsatz in stark frequentierten Eingangsbereichen. Diese Matten bestehen aus einer Mischung von Polypropylenfasern, die durch thermische Verfahren in die Vinyl-Basis eingebracht wurden. Eine enorme Aufnahmefähigkeit für Feuchtigkeit, hohe Ausbürstung von Partikeln von den Sohlen und ein gleichbleibendes ordentliches Aussehen zeichnet das Produkt aus. Die Matten sind einfach mit dem Staubsauger zu reinigen.EigenschaftenMaterial: Antistatische Polypropylenfasern mit VinylrückenFaserdichte: 1200 g/m2Höhe: ca. 10 mmGewicht: 3,9 kg/m2Einsatzorte im Innenbereich bzw. überdachten Außenbereich sind z. B.:∙ An Schulen∙ In Öffentlichen Gebäuden∙ In Banken∙ In Geschäften
Weitere Informationen:
Stärke:
10 mm
Abmessung Breite:
1200 mm
Abmessung Länge:
1800 mm
Abmessung (L x B):
1800 x 1200 mm
Abmessungen (L x B):
1800 x 1200 mm
Länge:
1800 mm
Breite:
1200 mm
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, schmutzfangmatte l1800xb1200xh10mm, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Bodenbelag, Bodenbeläge, Schmutzfangläufer, Fußmatten, Sauberlaufmatten, Eingangsmatten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
€ 7,90*
ab € 83,47*
€ 107,13*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,75*
€ 111,20*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,57*
€ 115,92*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,09*
€ 133,25*
Lager 369
Frei Haus
ab € 107,79*
€ 138,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,00*
€ 164,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,95*
€ 161,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,11*
€ 158,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,75*
€ 153,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,79*
€ 128,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Justrite Safety Group
118S0023CH
ab € 27,54*
Ähnlich
Justrite Safety Group
118S0035GY
ab € 58,03*
Ähnlich
Justrite Safety Group
118S0046GY
ab € 84,93*
Ähnlich
Justrite Safety Group
118S0023GY
ab € 29,48*
Ähnlich
Justrite Safety Group
118S0035BR
ab € 58,33*
Ähnlich
Justrite Safety Group
118S0023BR
ab € 29,54*
Ähnlich
Notrax
E875236
ab € 39,20*
Ähnlich
Justrite
118S0035CH
ab € 57,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.