| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-E920823 Herst.-Nr.: E920823 EAN/GTIN: 0095691944979 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rohrreinigungsmaschine K-60SP-SE A-25 16/22 mm Ausführung: Vielseitige Rohrreinigungsmaschine für Spiralen-Ø 16 und 22 mm – Verstellung durch simplen Einstellknopf (mit optionalem Adapter auch für 8/10 mm Spiralen einsetzbar) ∙ Robuster 700 Watt Induktionsmotor mit Rechts-/Linkslauf ∙ Motorschutzschalter gegen Überlastung des Motors ∙ Spiralenumdrehung 520 U/min für hohe Reinigungsleistung ∙ Mit sofort greifender Spiralenkupplung ∙ Bedienerfreundlich durch einfaches Öffnen des Gehäuses ∙ Robuster Stahlrohrrahmen mit zentriertem Handgriff für leichten Transport und maximale Stabilität ∙ Zur Reinigung von Abflussleitungen, Badewannenabflüssen, Abwasserleitungen etc. Lieferumfang: Spiralen-/Werkzeugsatz Ø 22 mm mit 5 Teilspiralen à 4,6 m, Spiralensatz Ø 16 mm mit 5 Teilspiralen à 2,3 m, Führungsschlauch und Führungshandschuh (links) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rohr-Ø: | 30-150 mm | Leistungsaufnahme: | 700 W | Spirallänge: | 23 m | Gewicht: | 19.5 kg | Spiralen-Ø: | 16/22 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.997,10* | € 2.243,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 1.994,54* | € 2.249,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 2.027,95* | € 2.274,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 369 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2.083,57* | € 2.341,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 369 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 369 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 369 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|