| |
|
| Artikel-Nr.: 369-I1207MHAA645 Herst.-Nr.: I1207MHAA645 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Normnummer: | 1207 | Gewindetyp: | Metrisches Gewinde | Norm: | ISO 1207 | Kraftangriff Typ: | Schlitz | Länge: | 45 mm | Material: | Polyamid | Durchmesser: | 6 mm | Beschichtung: | blk | Güte: | PP | Größe Kraftangriff: | SZ 1,6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, Kunststoffschraube DIN 84, Kunststoffschraube ISO 1207, Plastikschraube DIN 84, din 84 |
| | |
| |