Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Treteimer
>
Artikel
Treteimer 45L grau, PP
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3774P-SO-1245-GRY
Hersteller:
Probbax
Herst.-Nr.:
SO-1245-GRY
EAN/GTIN:
4897020622666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Treteimer 45L grau, PP
Stabilier und geräuschloser Pedalmechanismus, Überlappender Deckel zur Geruchsvermeidung, Glatte Oberflächen und abgerundete Ecken zur einfachen Reinigung und Desinfizierung, aus Polypropylene, robust und haltbar, inkl. ein Aufkleber-Set mit Wertstoffpiktogramme - Breite: 41 x Tiefe: 39,8 x Höhe: 60cm - Gewicht: 2,65 Kg
... >
Lager 3774
>
Probbax - Sortiment
>
Treteimer
Weitere Suchbegriffe:
Tretabfallsammler
,
Treteimer
,
Tretmülleimer
,
treteimer 45l kunststoff grau
,
tret abfalleimer
,
tret-abfalleimer grau
,
Pedaleimer 45L
,
Pedalbehälter 45L
,
Innenbereich
,
Abfallbehälter
,
Kunststofftreteimer
,
Abfallsystem
,
Müllbehälter
,
Treteimer mit Pedal
,
Recycling
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 711
18 Tage
19
Frei Haus
ab € 73,89*
€ 99,42*
Lager 103
3 Tage
17
Frei Haus
ab € 74,00*
€ 101,58*
Lager 3774
25 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 75,96*
€ 102,24*
Lager 261
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,33*
€ 107,62*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 118,35*
€ 157,79*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3774
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,24*
€ 121,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,18*
€ 120,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,95*
€ 115,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3774
Versand:
Lager 3774
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3774
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Großvolumen-Abfallsäcke, LDPE, Volumen 100 l, LxB 800 x 800 mm, Materialstärke 40 µm, blau, VE 250 Stk.
Deiss
90316
ab € 76,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen