Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schürze WLS160 weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: PE-Schürze WLS160 weiß
Artikelbild: PE-Schürze WLS160 weiß
Artikel-Nr.:
     380-10010208
Hersteller:
     care & serve
Herst.-Nr.:
     20100306
EAN/GTIN:
     4051642550039
Suchbegriffe:
Einmal-Schürze
Einmalschürze
Einweg-Schürze
Einwegschürze
75 x 160 cm, Standardqualität, lose, Obermaterial: Polyethylen

- gehämmerte Oberfläche
- Halsausstanzung
- PE-Binde-Bänder in der Taille
- feuchtigkeitsabweisend, stabil
- 0,018 mm
- CE gemäß MPG – Richtlinie 93/42/EWG + 2007/47/EG – Klasse 1 Produkt
- Einwegprodukt
- Geeignet für den Umgang mit Lebensmitteln
- latexfrei
- nicht steril
- ohne Einzelfaltung

100 Stück im Polybeutel
1.000 Stück im Umkarton
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
ohne Taschen
Einweg Hauptmaterial:
PE
Einweg Sondergrößenfilter:
75x160
Einweg Verpackungsart:
Polybeutel
Einweg Verschluss:
Bindebänder
Farbe:
weiß
Größenfilter:
Einheitsgröße
Produkt detektierbar:
Ja
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Hygieneschürze, einmal schürze, 160, 75, PE-Schürze, Standardqualität,, WLS160, cm,, lose, weiß,, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,775*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,06775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,928*
€ 14,19432
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,778*
€ 14,01582
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,848*
€ 12,90912
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,538*
€ 11,35022
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,118*
€ 10,85042
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 8,773*
€ 10,43987
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,355*
€ 9,94245
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,775*
€ 8,06225
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
care & serve
20105324
ab € 53,10*
Ähnlich
care & serve
20102323
ab € 4,682*
Ähnlich
care & serve
20102303
ab € 4,662*
Ähnlich
care & serve
20102304
ab € 5,307*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.