Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schürze WLS125 weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: PE-Schürze WLS125 weiß
Artikelbild: PE-Schürze WLS125 weiß
Artikel-Nr.:
     380-10010206
Hersteller:
     care & serve
Herst.-Nr.:
     20102303
EAN/GTIN:
     4051642550091
Suchbegriffe:
Einmal-Schürze
Einmalschürze
Einweg-Schürze
Einwegschürze
75 x 125 cm, Standardqualität, lose, Obermaterial: Polyethylen

- gehämmerte Oberfläche
- Halsausstanzung
- PE-Binde-Bänder in der Taille
- feuchtigkeitsabweisend, stabil
- 0,018 mm
- CE gemäß MPG – Richtlinie 93/42/EWG + 2007/47/EG – Klasse 1 Produkt
- Einwegprodukt
- Geeignet für den Umgang mit Lebensmitteln
- latexfrei
- nicht steril
- ohne Einzelfaltung

100 Stück im Polybeutel
1.000 Stück im Umkarton
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
ohne Taschen
Einweg Hauptmaterial:
PE
Einweg Sondergrößenfilter:
75x125
Einweg Verpackungsart:
Polybeutel
Einweg Verschluss:
Bindebänder
Farbe:
weiß
Größenfilter:
Einheitsgröße
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Hygieneschürze, einmalschürzen 75x125cm, einmal schürze, 125, 75, PE-Schürze, Standardqualität,, WLS125, cm,, lose, weiß,, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,662*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,04662* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,674*
€ 10,32206
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,814*
€ 9,29866
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,92*
€ 8,2348
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,65*
€ 7,9135
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 6,356*
€ 7,56364
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,006*
€ 7,14714
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,662*
€ 6,73778
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,662*
€ 5,54778
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
care & serve
20105304
ab € 5,429*
Ähnlich
care & serve
20102323
ab € 4,682*
Ähnlich
care & serve
20102304
ab € 5,307*
Ähnlich
care & serve
20100306
ab € 6,775*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.