Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schürze WLS125 blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: PE-Schürze WLS125 blau
Artikelbild: PE-Schürze WLS125 blau
Artikel-Nr.:
     380-10010306
Hersteller:
     care & serve
Herst.-Nr.:
     20102323
EAN/GTIN:
     4051642550114
Suchbegriffe:
Einmal-Schürze
Einmalschürze
Einweg-Schürze
Einwegschürze
75 x 125 cm, Standardqualität, lose, Obermaterial: Polyethylen

- gehämmerte Oberfläche
- Halsausstanzung
- PE-Binde-Bänder in der Taille
- feuchtigkeitsabweisend, stabil
- 0,018 mm
- CE gemäß MPG – Richtlinie 93/42/EWG + 2007/47/EG – Klasse 1 Produkt
- Einwegprodukt
- Geeignet für den Umgang mit Lebensmitteln
- latexfrei
- nicht steril
- ohne Einzelfaltung

100 Stück im Polybeutel
1.000 Stück im Umkarton
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
ohne Taschen
Einweg Hauptmaterial:
PE
Einweg Sondergrößenfilter:
75x125
Einweg Verpackungsart:
Polybeutel
Einweg Verschluss:
Bindebänder
Farbe:
blau
Größenfilter:
Einheitsgröße
Hersteller:
70001
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Hygieneschürze, einmalschürze, 125, 75, PE-Schürze, Standardqualität,, WLS125, blau,, cm,, lose, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,454*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,04454* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,171*
€ 10,91349
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,291*
€ 9,86629
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,513*
€ 7,75047
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,403*
€ 7,61957
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,993*
€ 7,13167
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,693*
€ 6,77467
pro Packung
ab 420 Packungen
€ 5,394*
€ 6,41886
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,454*
€ 5,30026
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
care & serve
20105705
ab € 4,148*
Ähnlich
care & serve
20102303
ab € 4,227*
Ähnlich
care & serve
20102304
ab € 4,631*
Ähnlich
care & serve
20100306
ab € 6,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.