Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Vinylhandschuhe wiroBALANCE PF blau, Größe S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Einweg-Vinylhandschuhe wiroBALANCE PF blau
Artikelbild: Einweg-Vinylhandschuhe wiroBALANCE PF blau
Artikelbild: Einweg-Vinylhandschuhe wiroBALANCE PF blau
Artikel-Nr.:
     380-10010217-S
Hersteller:
     care & serve
Herst.-Nr.:
     4040142-S
EAN/GTIN:
     4051642650777
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
puderfrei, AQL 1.5, 100er Box, puderfrei
- zugelassen für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln
(nicht für den Kontakt mit fettigen Lebensmitteln geeignet)
- Polyvinylchlorid, latexfrei
- glatte Oberfläche
- beidhändig passend
- Rollrand
- AQL 1.5
- EN 455
- MD CLASS I
- PSA CAT. I
- Gewicht (Größe M): ca. 5,0 g
- Größen: S, M, L, XL

100 Stück im Dispenserkarton
1000 Stück im Umkarton, Größe S
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
blau
Handschuhe Material:
Vinyl
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0261* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,87*
€ 5,7953
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,31*
€ 5,1289
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,80*
€ 4,522
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,55*
€ 4,2245
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Securesse
10090089
ab € 33,12*
Ähnlich
Securesse
10090099
ab € 37,73*
Ähnlich
Securesse
10090069
ab € 18,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.