Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Latexhandschuhe Med-Comfort blau, Größe L


Menge:  Box  
Produktinformationen
Artikelbild: Einweg-Latexhandschuhe Med-Comfort blau
Artikelbild: Einweg-Latexhandschuhe Med-Comfort blau
Artikelbild: Einweg-Latexhandschuhe Med-Comfort blau
Artikel-Nr.:
     380-10010657-L
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     01113-L
EAN/GTIN:
     4044941004358
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
puderfrei, AQL 1.5, 100er Box, puderfrei
- zugelassen für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln
- Naturlatex
- unsteril
- Innen chloriert
- volltexturiert, besonders griffig
- beidhändig passend
- AQL 1.5
- EN 455
- MD CLASS I
- PSA CAT. I
- Gewicht (Größe M): ca. 5,6 g
- Größen: S, M, L, XL

Dieses Produkt enthält Naturkautschuklatex, das allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktischer Reaktionen auslösen kann.

100 Stück im Dispenserkarton
1000 Stück im Umkarton, Größe L
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
blau
Handschuhe Material:
Latex
Hersteller:
70095
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
452
10
€ 7,50*
ab € 6,32*
€ 8,32*
Lager 380
153
1
€ 4,95*
ab € 5,04*
€ 8,84*
2 Tage
48
1
€ 5,00*
ab € 5,81*
€ 8,84*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 8,84*
€ 10,5196
pro Box
ab 5 Boxen
€ 7,97*
€ 9,4843
pro Box
ab 10 Boxen
€ 7,15*
€ 8,5085
pro Box
ab 20 Boxen
€ 6,89*
€ 8,1991
pro Box
ab 50 Boxen
€ 6,51*
€ 7,7469
pro Box
ab 100 Boxen
€ 6,29*
€ 7,4851
pro Box
ab 630 Boxen
€ 6,06*
€ 7,2114
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 5,04*
€ 5,9976
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0504* pro Stück)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Securesse
10090089
ab € 33,15*
Ähnlich
Securesse
10090099
ab € 37,74*
Ähnlich
Securesse
10090069
ab € 18,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.