Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schürze WBM150 weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: PE-Schürze WBM150 weiß
Artikelbild: PE-Schürze WBM150 weiß
Artikel-Nr.:
     380-10015701
Hersteller:
     care & serve
Herst.-Nr.:
     20105705
EAN/GTIN:
     4051642550183
Suchbegriffe:
Einmal-Schürze
Einmalschürze
Einweg-Schürze
Einwegschürze
75 x 150 cm, Starke Qualität, geblockt, Obermaterial: Polyethylen

- extra stark
- glatte Oberfläche
- Halsausstanzung
- PE-Binde-Bänder in der Taille
- feuchtigkeitsabweisend, stabil
- 0,030 mm
- CE gemäß MPG – Richtlinie 93/42/EWG + 2007/47/EG – Klasse 1 Produkt
- Einwegprodukt
- Geeignet für den Umgang mit Lebensmitteln
- latexfrei
- nicht steril
- geblockt

50 Stück im Polybeutel
500 Stück im Umkarton
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
ohne Taschen
Einweg Hauptmaterial:
PE
Einweg Sondergrößenfilter:
75x150
Einweg Verpackungsart:
Polybeutel
Einweg Verschluss:
Bindebänder
Farbe:
weiß
Größenfilter:
Einheitsgröße
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Hygieneschürze, einmalschürze 50 stück, einmal schürze, 150, 75, PE-Schürze, Qualität,, Starke, WBM150, cm,, geblockt, weiß,, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,118*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,08236* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,561*
€ 8,99759
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,821*
€ 8,11699
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,899*
€ 7,01981
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,699*
€ 6,78181
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,349*
€ 6,36531
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,088*
€ 6,05472
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,118*
€ 4,90042
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
care & serve
20105725
ab € 4,108*
Ähnlich
care & serve
20105715
ab € 3,8465*
Ähnlich
care & serve
20105903
ab € 3,30225*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.