Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schürze BBM150 blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: PE-Schürze BBM150 blau
Artikelbild: PE-Schürze BBM150 blau
Artikel-Nr.:
     380-10015702
Hersteller:
     care & serve
Herst.-Nr.:
     20105725
EAN/GTIN:
     4051642550206
Suchbegriffe:
Einmal-Schürze
Einmalschürze
Einweg-Schürze
Einwegschürze
75 x 150 cm, Starke Qualität, geblockt, Obermaterial Polyethylen

- extra stark
- glatte Oberfläche
- Halsausstanzung
- PE-Binde-Bänder in der Taille
- feuchtigkeitsabweisend, stabil
- 0,030 mm
- CE gemäß MPG – Richtlinie 93/42/EWG + 2007/47/EG – Klasse 1 Produkt
- Einwegprodukt
- Geeignet für den Umgang mit Lebensmitteln
- latexfrei
- nicht steril
- geblockt

50 Stück im Polybeutel
500 Stück im Umkarton
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
ohne Taschen
Einweg Hauptmaterial:
PE
Einweg Sondergrößenfilter:
75x150
Einweg Verpackungsart:
Polybeutel
Einweg Verschluss:
Bindebänder
Farbe:
blau
Größenfilter:
Einheitsgröße
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Hygieneschürze, einmalschürze 50 stück, einmal schürze, 150, 75, BBM150, PE-Schürze, Qualität,, Starke, blau,, cm,, geblockt, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,234*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,08468* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,0895*
€ 9,62651
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,3095*
€ 8,69831
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,229*
€ 7,41251
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,959*
€ 7,09121
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 5,7325*
€ 6,82168
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,4425*
€ 6,47658
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,114*
€ 6,08566
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,234*
€ 5,03846
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
care & serve
20105715
ab € 44,17*
Ähnlich
care & serve
20105735
ab € 34,80*
Ähnlich
care & serve
20105903
ab € 3,54425*
Ähnlich
care & serve
20105705
ab € 4,234*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.