Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schürze RBM150 rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: PE-Schürze RBM150 rot
Artikelbild: PE-Schürze RBM150 rot
Artikel-Nr.:
     380-10015705
Hersteller:
     care & serve
Herst.-Nr.:
     20105735
EAN/GTIN:
     4051642501406
Suchbegriffe:
Einmal-Schürze
Einmalschürze
Einweg-Schürze
Einwegschürze
75 x 150 cm, starke Qualität, geblockt, Obermaterial: Polyethylen

- extra stark
- glatte Oberfläche
- Halsausstanzung
- PE-Binde-Bänder in der Taille
- feuchtigkeitsabweisend, stabil
- 0,030 mm
- CE gemäß MPG – Richtlinie 93/42/EWG + 2007/47/EG – Klasse 1 Produkt
- Einwegprodukt
- Geeignet für den Umgang mit Lebensmitteln
- latexfrei
- nicht steril
- geblockt

50 Stück im Polybeutel
500 Stück im Umkarton
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
ohne Taschen
Einweg Hauptmaterial:
PE
Einweg Sondergrößenfilter:
75x150
Einweg Verpackungsart:
Polybeutel
Einweg Verschluss:
Bindebänder
Farbe:
rot
Größenfilter:
Einheitsgröße
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Hygieneschürze, einmalschürze 50 stück, einmal schürze, 150, 75, PE-Schürze, Qualität,, RBM150, cm,, geblockt, rot,, starke, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0696* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,79*
€ 60,4401
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,59*
€ 59,0121
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 47,93*
€ 57,0367
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,14*
€ 53,7166
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,53*
€ 49,4207
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,81*
€ 48,5639
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,80*
€ 41,412
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
care & serve
20105725
ab € 4,234*
Ähnlich
care & serve
20105715
ab € 44,17*
Ähnlich
care & serve
20105705
ab € 4,234*
Ähnlich
care & serve
20105732
ab € 66,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.