Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

securesse MP+ Overall weiß mit Kapuze Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: securesse MP+ Overall weiß mit Kapuze Gr. L
Artikelbild: securesse MP+ Overall weiß mit Kapuze Gr. L
Artikelbild: securesse MP+ Overall weiß mit Kapuze Gr. L
Artikelbild: securesse MP+ Overall weiß mit Kapuze Gr. L
Artikel-Nr.:
     380-12160803
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     12160803
EAN/GTIN:
     4250348953193
PP/microporöser Film, dichte Nähte, Kat. 3 Typ 4B/5B/6B, - 65 g/m²
- microporöser Film auf PP-Spinnvlies mit heißüberklebten Nähten
- atmungsaktiv
- antistatisch
- fusselarm
- Gummizüge an Ärmel, Haube, Bein und Taille,
- 2-Wege-Reißverschluss
- dicht verschließbar mit selbstklebender Abdeckung
- Kategorie 3 Typ 4B/5B/6B

nach:
EN ISO 13688:2013+A1:2021
EN14605:2005+A1:2009 – Typ 4B
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 – Typ 5B
EN 13034:2005+A1:2009 – Typ 6B
EN 1073-2:2002
EN 14126:2003+AC:2004
EN 1149-5:2018
EN 14325:2004

Einzeln verpackt, 50 Stück im Umkarton
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
Kapuze
Einweg Hauptmaterial:
PP/MP
Einweg Verschluss:
Reißverschluss
Farbe:
weiß
Größenfilter:
L
Hersteller:
70051
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BLS
8006334
ab € 17,26*
Ähnlich
BLS
8006335
ab € 28,01*
Ähnlich
Securesse
12160804
ab € 3,21*
Ähnlich
Securesse
12160805
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.