Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLS FFP3 R D - Atemschutzmaske Zer031


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BLS FFP3 R D - Atemschutzmaske Zer031
Artikelbild: BLS FFP3 R D - Atemschutzmaske Zer031
Artikelbild: BLS FFP3 R D - Atemschutzmaske Zer031
Artikelbild: BLS FFP3 R D - Atemschutzmaske Zer031
Artikelbild: BLS FFP3 R D - Atemschutzmaske Zer031
Artikelbild: BLS FFP3 R D - Atemschutzmaske Zer031
Artikelbild: BLS FFP3 R D - Atemschutzmaske Zer031
Artikel-Nr.:
     380-5208006335
Hersteller:
     BLS
Herst.-Nr.:
     8006335
EAN/GTIN:
     8033182761096
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
mit Ausatemventil, nach EN 149:2001+A1:2009, Material Bänder: Geschweißte, thermoplastische Elastikbänder
Material Nasenklemme: Im Inneren Polypropylen mit wärmebehandelten Metall
Material Ventil: Polypropelen, Gummi
Material Dichtung: Geschäumter Polymesstoff mit Polyester Textilstoff
Material Filter: Polypropelen
Gewicht:ca. 20g

Konformität:
- PSA CAT. III
- EN 149:2001+A1:2009

Produkteigenschaften:
- Zertifizierte FFP3 R D Atemschutzmaske aus europäischer Herstellung
- mit Ventil, Gesichtsabdichtung
- schutz vor Ultra-Feinstaub
- einfache, intuitive Nutzung
- besonders geringer Atemwiderstand (< als bei handelsübliche FFP1-Masken)
- ohne Aktivkohle
- Dolomitstaubprüfung
- Integrierter Nasenflügel
- Lagerfähigkeit der Maske: 10 Jahre

Die vorgeformte FFP3 Atemschutzmaske BLS Zer0 bietet als High-End-Maske höchsten Schutz vor: Partikeln und Nano-Partikeln, Aerosolen, biologischen Arbeitsstoffen und Viren.

10 Stück in der Box
120 Stück im Karton
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hersteller:
70353
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 480 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BLS
8006298
ab € 19,83*
Ähnlich
BLS
8006184
ab € 1,39*
Ähnlich
BLS
8006334
ab € 17,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.