| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 380-132600050-L Herst.-Nr.: TF CHA5 T GY 16-L EAN/GTIN: 5450208016696 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TF CHA5 T GY 16 Kat.3 Typ 3B/4B/5B/6B, Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425 Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B, 6-B EN 14126 (Schutzkleidung gegen Infektionserreger) EN 1073-2 (Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination) Antistatische Ausrüstung (EN 1149-5) - auf der Innenseite; siehe Fußnote Mit Barriereband überklebte Nähte für Schutz und Widerstandsfähigkeit Selbstklebendes Doppelreißverschluss-System für verbesserte Dichtigkeit
DuPont™ Tychem® 6000 F mit Socken. Schutzanzug mit Kapuze und integrierten Socken zum Tragen in Sicherheitsschuhen oder -stiefeln. Zusätzliche kniehohe Stiefelstulpen. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich für optimalen Sitz, Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an einer Atemmaske. Tychem® 6000 F Schutzanzüge bestehen aus einem leichten und robusten Material (< 500g pro Anzug) aus einer proprietären Barrierefolie, die auf ein robustes Tyvek® Substrat laminiert ist. Sie bieten eine außerordentlich hohe Barriere gegen die Permeation einer Vielzahl von Chemikalien und schützen den Träger vor zahlreichen organischen und hoch konzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, Infektionserregern und bestimmten chemischen Kampfstoffen. Tychem® 6000 F kommt in zahlreichen Bereichen zum Einsatz, z. B. Reinigung nach Chemieunfällen, Notfalleinsätzen, Militär und Petrochemie., Größe L Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einweg Ausstattung: | Kapuze|mit Socken | Einweg Hauptmaterial: | Tyvek | Einweg Verschluss: | Reißverschluss | Farbe: | grau | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Allroundsocken, Alltagssocken, Freizeitsocken, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, einweganzug kat3 größe l, einmalanzug grau, einmalanzug, 16, 3B/4B/5B/6B, 6000, CHA5, F, GY, Kapuze,, Kat.3, Overall, Socken, T, TF, Tychem®, Typ, grau, mit, und |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |