Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzschürze aus Nylongewebe dunkelblau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzschürze aus Nylongewebe dunkelblau/weiß
Artikel-Nr.:
     380-20636508
Hersteller:
     Wiros
Herst.-Nr.:
     20636508
EAN/GTIN:
     4051642050300
Suchbegriffe:
Latz-Schürze
Latzschürze
Lebensmittel-Schürze
Lebensmittelhygiene-Schürze
Größe: 80 x 110 cm, Material: Nylongewebe
Material Beschichtung: Polyurethan
Materialgewicht: 144 g/m²
Farbe: dunkelblau/weiß
Größe: 80 x 110 cm

Produkteigenschaften:
- Nackenbänder und Binde-Bänder in der Taille
- wasserabweisend
- feuchtigkeitsabweisend
- pflegeleicht
- strapazierfähig
- hygienisch
- latexfrei
- abwischbar
- waschbar bis 40°C

Einsatzbereiche:
Hotel-, Restaurant-, Catering-, Service-, Gastronomie- und Lebensmittelindustrie. Auch für HACCP-Zwecke geeignet.
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren|Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro|Food
Bekleidung Hauptmaterial:
Nylon
Farbe:
blau
Größenfilter:
Einheitsgröße
Schuhe HACCP:
konform
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelhygieneschürze, Lebensmittelschürze, latzschürze blau, lebensmittel schürze, latzschürze 110cm lang, 110, 80, Größe:, Nylongewebe, aus, cm, dunkelblau/weiß,, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiros
20636506
ab € 13,03*
Ähnlich
Wiros
20636542
ab € 11,51*
Ähnlich
Wiros
20636524
ab € 12,23*
Ähnlich
Wiros
20636530
ab € 14,58*
Ähnlich
Wiros
20656408
ab € 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.