Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzschürze aus Nylongewebe rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Latzschürze aus Nylongewebe rot/weiß
Artikelbild: Latzschürze aus Nylongewebe rot/weiß
Artikel-Nr.:
     380-20636530
Hersteller:
     Wiros
Herst.-Nr.:
     20636530
EAN/GTIN:
     4051642050430
Suchbegriffe:
Latz-Schürze
Latzschürze
Lebensmittel-Schürze
Lebensmittelhygiene-Schürze
Größe: 80 x 120 cm, Material: Nylongewebe
Material Beschichtung: Polyurethan
Materialgewicht: 144 g/m²
Farbe: rot/weiß
Größe: 80 x 120 cm

Produkteigenschaften:
- Nackenbänder und Binde-Bänder in der Taille
- wasserabweisend
- feuchtigkeitsabweisend
- pflegeleicht
- strapazierfähig
- hygienisch
- latexfrei
- abwischbar
- waschbar bis 40°C

Einsatzbereiche:
Hotel-, Restaurant-, Catering-, Service-, Gastronomie- und Lebensmittelindustrie. Auch für HACCP-Zwecke geeignet.
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren|Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro|Food
Bekleidung Hauptmaterial:
Nylon
Farbe:
rot
Größenfilter:
Einheitsgröße
Schuhe HACCP:
konform
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelhygieneschürze, Lebensmittelschürze, latzschürze bordeaux, lebensmittel schürze, 120, 80, Größe:, Nylongewebe, aus, cm, rot/weiß,, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiros
20636502
ab € 11,52*
Ähnlich
Wiros
20636546
ab € 13,05*
Ähnlich
Wiros
20636550
ab € 14,59*
Ähnlich
Wiros
20636528
ab € 13,75*
Ähnlich
Wiros
20636574
ab € 12,22*
Ähnlich
Wiros
20636712
ab € 18,00*
Ähnlich
Wiros
20656428
ab € 10,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.