Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzschürze aus Polyestergewebe rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Latzschürze aus Polyestergewebe rot
Artikelbild: Latzschürze aus Polyestergewebe rot
Artikel-Nr.:
     380-20656428
Hersteller:
     Wiros
Herst.-Nr.:
     20656428
EAN/GTIN:
     4051642002378
Suchbegriffe:
Latz-Schürze
Latzschürze
Lebensmittel-Schürze
Lebensmittelhygiene-Schürze
Größe: 74 x 110 cm, Material: Polyester-Gewebe
Material Beschichtung: Polyurethan
Materialgewicht: 103 g/m²
Farbe: rot
Größe: 74 x 110 cm

Produkteigenschaften:
- wasserabweisend
- feuchtigkeitsabweisend
- pflegeleicht
- strapazierfähig
- hygienisch
- latexfrei
- abwischbar
- waschbar bis 40°C

Einsatzbereiche:
Hotel-, Restaurant-, Catering-, Service-, Gastronomie- und Lebensmittelindustrie.
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren|Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Farbe:
rot
Größenfilter:
Einheitsgröße
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelhygieneschürze, Lebensmittelschürze, latzschürze bordeaux, lebensmittel schürze, latzschürze 110cm lang, 110, 74, Größe:, Polyestergewebe, aus, cm, rot,, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiros
20636550
ab € 14,58*
Ähnlich
Wiros
20636524
ab € 12,30*
Ähnlich
Wiros
20656422
ab € 9,66*
Ähnlich
Wiros
20656424
ab € 9,97*
Ähnlich
Wiros
20656426
ab € 10,24*
Ähnlich
Wiros
20656430
ab € 10,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.