Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Sicherheitsschuhe SB mit Schutzkappe weiß, Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe SB mit Schutzkappe weiß
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe SB mit Schutzkappe weiß
Artikel-Nr.:
     380-221000-39
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     1000-39
EAN/GTIN:
     4042035999955
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CE, EN ISO 20345:2011, SB, E, FO, A, SRC, - Obermaterial: Genarbtes Leder, weiß
- CE, EN ISO 20345:2011, SB, E, FO, A, SRC
- Atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter
- Fersenriemen feststehend, verstellbar
- Ristbereich verstellbar
- Schnallenverschluss
- Rutschhemmende PU-Laufsohle
- Stahlkappe
- Antistatisch
- Deckfleck Mikrofaser
- Gewicht: 1070g, Größe 39
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
SB
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Clog
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 42,71*
€ 57,50*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 44,45*
€ 57,91*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 45,71*
€ 59,32*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,90*
€ 62,11*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 50,88*
€ 65,80*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 62,11*
€ 73,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 61,16*
€ 72,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,04*
€ 69,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 54,33*
€ 64,65
pro Paar
ab 20 Paar
€ 51,04*
€ 60,74
pro Paar
ab 25 Paar
€ 49,42*
€ 58,81
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 44,90*
€ 53,43
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.