Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Berufs-Clog ESD schwarz, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Berufs-Clog ESD schwarz
Artikelbild: Abeba Berufs-Clog ESD schwarz
Artikel-Nr.:
     380-224055-40
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     4055-40
EAN/GTIN:
     4042035977878
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CE, EN ISO 20347:2012, OB, A, FO, SRC, - Obermaterial: Glattleder, schwarz
- CE, EN ISO 20347:2012, OB, A, FO, SRC
- Fersenriemen feststehend, verstellbar
- Ristbereich verstellbar
- Schnallenverschluss
- Rutschhemmende Gummi-Laufsohle
- Lederbezogenes Korkfußbett
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- Gewicht: 1070g

Warnhinweis:
ESD-Schuhe sind nicht geeignet für Elektriker bzw. bei Arbeiten an elektrische Spannung führenden Quellen!, Größe 40
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzklasse:
OB
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Clog
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 42,14*
€ 55,52*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 47,50*
€ 61,67*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 48,36*
€ 63,10*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,72*
€ 66,22*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 54,06*
€ 70,05*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,22*
€ 78,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,09*
€ 77,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,71*
€ 73,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,86*
€ 68,85
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,19*
€ 64,49
pro Paar
ab 25 Paar
€ 52,46*
€ 62,43
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,72*
€ 56,79
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 47,72* pro Paket)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.