Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Berufsschuhe schwarz, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Berufsschuhe schwarz
Artikelbild: Abeba Berufsschuhe schwarz
Artikel-Nr.:
     380-228045-43
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     8045-43
EAN/GTIN:
     4042035969187
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CE, EN ISO 20347:2012, OB, FO, A, SRC, - Obermaterial: Glattleder, schwarz
- CE, EN ISO 20347:2012, OB, FO, A, SRC
- Fersenriemen feststehend, verstellbar
- Ristbereich verstellbar
- Schnallenverschluss
- Rutschhemmende Gummi-Laufsohle
- Lederbezogenes Korkfußbett
- Antistatisch
- Gewicht: 1070g, Größe 43
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe Eigenschaften:
FO|A|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzklasse:
OB
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Clog
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 45,75*
€ 60,31*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,26*
€ 64,58*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 52,29*
€ 68,50*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,58*
€ 76,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,66*
€ 75,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,72*
€ 72,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,94*
€ 67,76
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,22*
€ 63,33
pro Paar
ab 25 Paar
€ 51,53*
€ 61,32
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,26*
€ 55,05
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.