Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Berufs-Clog autoklavierbar blau, Größe 37/38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Berufs-Clog autoklavierbar blau
Artikelbild: Abeba Berufs-Clog autoklavierbar blau
Artikel-Nr.:
     380-229610-37/38
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     9610-37/38
EAN/GTIN:
     4042035964861
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CE, EN ISO 20347:2012, OB, A, E, SRC, - Obermaterial: Autoklavierbares Spezialmaterial, blau
- CE, EN ISO 20347:2012, OB, A, E, SRC
- Fersenriemen klappbar, verstellbar
- Antistatisch
- Gewicht: 850g, Größe 37/38
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
blau
Schuhe Eigenschaften:
A|E|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Schutzklasse:
OB
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Clog
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 33,25*
€ 43,88*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,48*
€ 46,02*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 36,94*
€ 48,72*
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 50,05*
€ 64,67*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 46,02*
€ 54,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,29*
€ 53,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 42,17*
€ 50,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 39,47*
€ 46,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 38,60*
€ 45,93
pro Paar
ab 25 Paar
€ 37,37*
€ 44,47
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 32,48*
€ 38,65
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.