Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals Tegera® 884A Montagehandschuh, Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Ejendals Tegera® 884A Montagehandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® 884A Montagehandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® 884A Montagehandschuh
Artikel-Nr.:
     380-25200884-11
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     884A-11
EAN/GTIN:
     7340118322353
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EN 388:2016 (4131A), EN 407:2004 (X1XXXX), Innenmaterial: Nylon, Naturlatex, Elasthan
Aussenmaterial: Nitril
Material Beschichtung: Nitrilschaum, Nitril-Punkte
Material Futter: 15 gg, Nylon, Elasthan
Material Stulpe: Textil, Strickbündchen
Profilform: gepunktet
Länge: 220 - 260 mm

Konformität:
- PSA CAT. II
- EN 388:2016+A1:2018 (4131A)
- EN 407:2020 (X1XXXX)
- EN ISO 21420:2020

Funktion/Eigenschaften:
- Besonders strapazierfähig
- Gutes Fingerspitzengefühl
- Geschmeidig, Bequem
- Guter Griff
- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C
- Für Touchscreens

Schützt vor/gegen:
Verschleiß, Schürfwunden, Fleischwunden, Kontakt mit Schmutz, Größe 11
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
grau
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Nylon
Hersteller:
70177
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 2,61*
€ 3,67*
6 Tage
132
12
€ 6,90*
ab € 2,88*
€ 4,05*
Lager 380
44
12
€ 4,95*
ab € 2,82*
€ 4,11*
15 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 4,13*
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 3,24*
€ 4,59*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,11*
€ 4,89
pro Paar
ab 30 Paar
€ 3,94*
€ 4,69
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,79*
€ 4,51
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,41*
€ 4,06
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 2,82*
€ 3,36
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 49,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
884A-12
ab € 2,60*
Ähnlich
Ejendals
884A
ab € 2,61*
Ähnlich
Ejendals
884A
ab € 2,62*
Ähnlich
Ejendals
884A
ab € 2,60*
Ähnlich
Ejendals
884A
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.