Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals Tegera® Dynamic Strength 7798 Winterhands, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Ejendals Tegera® Dynamic Strength 7798 Winterhandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® Dynamic Strength 7798 Winterhandschuh
Artikel-Nr.:
     380-25207798-10
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7798-10
EAN/GTIN:
     7340118347288
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
EN 388:2016 (2111X), EN 511:2006 (111), Innenmaterial: Polyester
Aussenmaterial: Polyurethan, Polyester
Zwischenmaterial: Polyethylen
Material Handfläche: Vollnarben Ziegenleder
Material Oberhand: Elasthan
Material Futter: Thinsulate™ 40g, Fleece, gefüttert
Verschlussart: mit 180° Gummizug im Bund
Länge: 240 - 275 mm

Konformität:
- PSA CAT. II
- EN 388:2016 (2111X)
- EN 511:2006 (111)
- EN 420:2003+A1:2009
- EN ISO 11640:2012

Funktion/Eigenschaften:
- Sehr gute Passform
- Geschmeidig, Robust
- Hervorragender Griff
- Besonders bequem
- Verstärkte Fingerspitzen, Zeigefinger und Daumen
- Speziell geformter Daumen
- Reflex, Signalfarbe
- Speziell gestaltete Details
- Gummiband
- Für Touchscreens
- Wärmendes Futter
- Wasserdicht

Schützt vor/gegen:
Blasen, Schürfwunden, Fleischwunden, Kontakt mit Schmutz, Austrocknung, rissiger Haut, Kontakt mit Nässe, Kontakt mit Feuchtigkeit, Kontakt mit Kälte, Größe 10
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
gelb
Handschuhe Beschichtung:
unbeschichtet
Handschuhe Material:
Leder
Hersteller:
70177
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,90*
ab € 21,91*
€ 29,02*
13 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 21,21*
€ 29,05*
11 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 22,19*
€ 29,87*
Lager 380
16
1
€ 4,95*
ab € 23,84*
€ 33,24*
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,95*
ab € 27,43*
€ 36,57*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 33,24*
€ 39,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 32,67*
€ 38,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 30,80*
€ 36,65
pro Paar
ab 6 Paar
€ 29,66*
€ 35,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 28,67*
€ 34,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,59*
€ 32,83
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 23,84*
€ 28,37
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7798-11
ab € 21,27*
Ähnlich
Ejendals
7798-7
ab € 21,23*
Ähnlich
Ejendals
7798-8
ab € 21,30*
Ähnlich
Ejendals
7798-9
ab € 21,40*
Ähnlich
Ejendals
7798-12
ab € 21,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.