Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Kälteschutzhandschuh
>
Artikel
Ejendals Tegera® 8151 Winter-Lederhandschuh, Größe 9
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
380-25208151-9
Hersteller:
Ejendals
Herst.-Nr.:
8151-9
EAN/GTIN:
7340118373041
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
EN 388:2016 (3121X), EN 511:2006 (12X), Innenmaterial: Polyester
Aussenmaterial: Leder, Elasthan
Material Handfläche: Vollnarben Ziegenleder
Material Futter: Thinsulate™ 40g, gefüttert
Verschlussart: mit 180° Gummizug im Bund
Länge: 235 - 265 mm
Konformität:
- PSA CAT. II
- EN 388:2016+A1:2018 (3121X)
- EN 511:2006 (12X)
- EN ISO 21420:2020
- EN ISO 11640:2018
Funktion/Eigenschaft:
- Besonders geschmeidig
- Sehr gute Passform
- Guter Griff
- Gutes Fingerspitzengefühl
- Für Touchscreens
- Wärmendes Futter
- Wasserabweisendes Leder
Schützt vor/gegen:
Kontakt mit Kälte, Größe 9
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
schwarz
Handschuhe Beschichtung:
unbeschichtet
Handschuhe Material:
Leder
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Arbeitskleidung, Schutzbekleidung
>
Handschutz, Armschutz
>
Fünffingerhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Kühlhaushandschuhe
,
Lederhandschuh
,
Lederhandschuhe
,
Lederschutzhandschuh
,
Leder-Winterhandschuhe
,
Lederwinterhandschuh
,
Winter-Lederhandschuhe
,
Winterlederhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Thermohandschuh
,
Winter Handschuhe
,
Winterbauhandschuh
,
Winterbauhandschuhe
,
Winterhandschuh
,
Winterhandschuhe
,
Winterschutzhandschuh
,
ejendals winterhandschuh leder
,
thermohandschuh
,
thermohandschuh leder
,
(12X)
,
(3121X),
,
388:2016
,
511:2006
,
8151
,
EN
,
Ejendals
,
Tegera®
,
Winter-Lederhandschuh,
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8BZC4
12 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 25,87*
€ 34,62*
Lager 4012
16 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 25,51*
€ 35,44*
Lager 6C8MS
18 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 24,79*
€ 35,47*
Lager 380
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,15*
€ 41,43*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 41,43*
€ 49,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 40,87*
€ 48,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 38,81*
€ 46,18
pro Paar
ab 6 Paar
€ 36,21*
€ 43,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 34,95*
€ 41,59
pro Paar
ab 20 Paar
€ 33,90*
€ 40,34
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 29,15*
€ 34,69
pro Paar
Lagerstand:
Lager 380
Versand:
Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 380
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals Tegera® 8151 Winter-Lederhandschuh, Größe 10
Ejendals
8151-10
ab € 24,75*
Ähnlich
Ejendals Tegera® 8151 Winter-Lederhandschuh, Größe 11
Ejendals
8151-11
ab € 24,73*
Ähnlich
Ejendals Tegera® 8151 Winter-Lederhandschuh, Größe 12
Ejendals
8151-12
ab € 24,77*
Ähnlich
Kälteschutzhandschuhe TEGERA 8151, Kat. II, schwarz, Gr. 6
Ejendals
8151-6
ab € 24,78*
Ähnlich
Kälteschutzhandschuhe TEGERA 8151, Kat. II, schwarz, Gr. 7
Ejendals
8151-7
ab € 24,87*
Ähnlich
Kälteschutzhandschuhe TEGERA 8151, Kat. II, schwarz, Gr. 8
Ejendals
8151-8
ab € 24,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen