Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DuPont Tychem NP530 Neoprenhandschuh, gefüttert, Größe 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: DuPont Tychem NP530 Neoprenhandschuh, gefüttert
Artikelbild: DuPont Tychem NP530 Neoprenhandschuh, gefüttert
Artikelbild: DuPont Tychem NP530 Neoprenhandschuh, gefüttert
Artikel-Nr.:
     380-275NP530-9
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     NP 530 BK CF-9
EAN/GTIN:
     8881200211708
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Kat.3, EN 374-1/2/4/5, EN 388, EN 420, - Doppelt kaschiertes Neopren über Naturkautschuk. Ideal für die exakte Handhabung in Arbeitsbereichen mit Lösemitteln. Die Neoprenschicht über Naturkautschuk bietet deutliche Vorteile für die Fingerbeweglichkeit und reduziert die Ermüdung der Hände.

- Kategorie 3, EN ISO 374-1:2016/TYP A (AKLMNT), EN 16523-1:2015, EN 374-4:2013, EN388:2016 (2021X), EN 420:2003+A1:2009 Klasse 5, EN 374-2:2014, EN ISO 374-5:2016
- Geeignet für den Kontakt mit Nahrungsmitteln
- Material: Neopren über Naturkautschuk
- gefüttert, Baumwolle geflockt
- Wandstärke: 0,66 mm
- Grifffläche: Prägemuster für zusätzliche Griffigkeit
- Länge: ca. 305 mm
- Schutzstulpe, anatomische Form
- Ein bequemer, flexibler Handschuh, der dasTastgefühl des Trägers nicht beeinträchtigt. Das Prägemuster in der Grifffläche sorgt dafür, dass Flüssigkeiten schnell abfließen, und das Futter aus 100 % Baumwolle erhöht den Tragekomfort. Die äußere Neoprenschicht bietet Schutz gegenüber einer Vielzahl von Chemikalien, darunter vor Ätzmitteln, Lösungsmitteln, Fetten und Ölen.
- Verpackung: 12 Paar/Beutel, 144 Paar/Karton, Größe 9
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Neopren
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,48004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,70667* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,76004*
€ 34,22445
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,26*
€ 33,6294
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,60004*
€ 31,65405
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,67004*
€ 30,54735
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,77004*
€ 29,47635
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,48004*
€ 24,37125
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.