Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Herrenmantel Food weiß, Farbe 5360-weiß, Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Herrenmantel Food weiß
Artikelbild: PLANAM Herrenmantel Food weiß
Artikelbild: PLANAM Herrenmantel Food weiß
Artikelbild: PLANAM Herrenmantel Food weiß
Artikelbild: PLANAM Herrenmantel Food weiß
Artikelbild: PLANAM Herrenmantel Food weiß
Artikelbild: PLANAM Herrenmantel Food weiß
Artikelbild: PLANAM Herrenmantel Food weiß
Artikelbild: PLANAM Herrenmantel Food weiß
Artikelbild: PLANAM Herrenmantel Food weiß
Artikel-Nr.:
     380-321160-577-XXL
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913076546
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Fleischträgermantel
nach HACCP, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 280g/m²
Diagonal Köper, innen angeraut

- nach HACCP
- Langarm
- Kragen mit Revers
- verdeckte Druckknopfleiste
- 1 Innentasche rechts
- 1 Innentasche und Handytasche links
- mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen, Farbe 5360-weiß, Größe XXL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Food
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Schuhe HACCP:
konform
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,47*
€ 28,26*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,47*
€ 28,76*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,60*
€ 28,96*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,73*
€ 30,18*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,79*
€ 34,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5360044
ab € 20,53*
Ähnlich
Planam
5360048
ab € 20,47*
Ähnlich
Planam
5360052
ab € 20,37*
Ähnlich
Planam
5360056
ab € 20,53*
Ähnlich
Planam
5360064
ab € 22,50*
Ähnlich
Planam
5360068
ab € 22,41*
Ähnlich
Planam
5370044
ab € 17,14*
Ähnlich
Planam
5390044
ab € 26,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.