Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Bundhose Warnschutz, Farbe uni orange-2011, Größe 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Bundhose Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Bundhose Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Bundhose Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Bundhose Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Bundhose Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Bundhose Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Bundhose Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Bundhose Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Bundhose Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Bundhose Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Bundhose Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Bundhose Warnschutz
Artikelbild: PLANAM Bundhose Warnschutz
Artikel-Nr.:
     380-325100-411-48
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913017372
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Material: 85% Polyester, 15% Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN 26330

nach EN 471
- Rundbund mit 7 Schlaufen
- Gürtel mit Metallschnalle
- 2 aufgesetzte verstärkte Vordertaschen
- 1 Gesäßtasche mit Patte und Knopf
- 1 Maßstabtasche rechts
- 1 Oberschenkeltasche mit Patte und Klett
- 1 Handytasche
- Reflexband: Original 3m Scotchlite 8910

EN 471: Kl. 2 Fläche des Hintergrund- und Reflexmaterials
EN 471: Kl. 2 Rückstrahlwert des Reflekttionsmaterials

Farben: orange, leucht-gelb

Gewebekonstruktion: Kette (100% Polyester), Schuss (60% Polyester, 40% Baumwolle)
Gewebeinnenseite: 70% Polyester, 30% Baumwolle

max 25 x 40°C Wäsche, Farbe uni orange-2011, Größe 48
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Land & Forstwirtsch.|Industrie
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren|UV-Schutz
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Hersteller:
70069
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 25,36*
€ 33,92*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,37*
€ 34,67*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,59*
€ 36,61*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,94*
€ 36,87*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,10*
€ 40,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2012024
ab € 25,12*
Ähnlich
Planam
2011102
ab € 25,11*
Ähnlich
Planam
2011106
ab € 25,17*
Ähnlich
Planam
2011110
ab € 25,21*
Ähnlich
Planam
2011024
ab € 25,32*
Ähnlich
Planam
2011025
ab € 25,12*
Ähnlich
Planam
2011026
ab € 25,20*
Ähnlich
Planam
2011027
ab € 25,12*
Ähnlich
Planam
2011028
ab € 25,23*
Ähnlich
Planam
2011029
ab € 25,18*
Ähnlich
Planam
2011042
ab € 25,21*
Ähnlich
Planam
2011044
ab € 25,14*
Ähnlich
Planam
2011046
ab € 25,28*
Ähnlich
Planam
2011050
ab € 25,23*
Ähnlich
Planam
2011052
ab € 25,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.