Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hase Handschuh SuperFlex Neo, Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Hase Handschuh SuperFlex Neo
Artikelbild: Hase Handschuh SuperFlex Neo
Artikelbild: Hase Handschuh SuperFlex Neo
Artikelbild: Hase Handschuh SuperFlex Neo
Artikelbild: Hase Handschuh SuperFlex Neo
Artikel-Nr.:
     380-508616-11
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     508616-11
EAN/GTIN:
     4018949861626
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe
Latexschaum Kat. II, EN 388, Montagehandschuh aus Polyester mit Latexschaum-Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen

Material:
- Trägermaterial: 13 Gauge Polyester
- Beschichtung: schrumpfgerautes Latex
- Kat. II, EN 388:2016 (3121X)
- Farbe: grün/grau
- Polybeutel: 10 Paar, Größe 11
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Polyester
Hersteller:
70340
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 1,03*
€ 1,53*
Lager 380
10
10
€ 4,95*
ab € 1,05*
€ 1,60*
6 Tage
10
10
€ 6,95*
ab € 1,10*
€ 1,64*
18 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,14*
€ 9,46*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 1,60*
€ 1,90
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,57*
€ 1,87
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,48*
€ 1,76
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,36*
€ 1,62
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,27*
€ 1,51
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,05*
€ 1,25
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 16,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,55*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,85*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,13*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,46*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,43*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,63*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,63*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,37*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,52*
Zubehör
Hase
508595
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.