Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hase Handschuh SuperFlex Neo, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Hase Handschuh SuperFlex Neo
Artikelbild: Hase Handschuh SuperFlex Neo
Artikelbild: Hase Handschuh SuperFlex Neo
Artikelbild: Hase Handschuh SuperFlex Neo
Artikelbild: Hase Handschuh SuperFlex Neo
Artikel-Nr.:
     380-508616-9
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     508616-9
EAN/GTIN:
     4018949861695
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Latexschaum Kat. II, EN 388, Montagehandschuh aus Polyester mit Latexschaum-Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen

Material:
- Trägermaterial: 13 Gauge Polyester
- Beschichtung: schrumpfgerautes Latex
- Kat. II, EN 388:2016 (3121X)
- Farbe: grün/grau
- Polybeutel: 10 Paar, Größe 9
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Polyester
Hersteller:
70340
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 1,03*
€ 1,53*
Lager 380
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,05*
€ 1,60*
8 Tage
10
10
€ 6,95*
ab € 1,10*
€ 1,64*
11 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,14*
€ 9,44*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 1,60*
€ 1,90
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,57*
€ 1,87
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,47*
€ 1,75
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,36*
€ 1,62
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,28*
€ 1,52
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,05*
€ 1,25
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 16,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,38*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,86*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,64*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,50*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,58*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,76*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,54*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,40*
Zubehör
Hase
508595-uni
ab € 7,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.