Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLS Atemschutz-Vollmaske 5400-RD40, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BLS Atemschutz-Vollmaske 5400-RD40, Größe M
Artikelbild: BLS Atemschutz-Vollmaske 5400-RD40, Größe M
Artikelbild: BLS Atemschutz-Vollmaske 5400-RD40, Größe M
Artikelbild: BLS Atemschutz-Vollmaske 5400-RD40, Größe M
Artikelbild: BLS Atemschutz-Vollmaske 5400-RD40, Größe M
Artikelbild: BLS Atemschutz-Vollmaske 5400-RD40, Größe M
Artikelbild: BLS Atemschutz-Vollmaske 5400-RD40, Größe M
Artikel-Nr.:
     380-5228001039
Hersteller:
     BLS
Herst.-Nr.:
     8001039
EAN/GTIN:
     8033182760556
Suchbegriffe:
Atemschutzvollmaske
Helm-Masken-Kombination
Vollmaske
Vollsichtmaske
mit Gewinde-Universalanschluss RD40, Material Gesichtsstück: Silikon
Material Visier: Polycarbonat + Verglasung
Material Filterhalter: Polyamid
Material Gurt: EPDM
Material innere Halbmaske: Thermoplastisches Elastomer
Material Sprachmembran: Aluminium
Gewicht: ca. 540g

Konformität:
- PSA CAT. III
- EN 140:1998 Standards
- EN 148-1
- Erfüllt alle Anforderungen der aktuellen Prüfnorm EN 136:1998
- Klasse 3 Atemschutz
- Kratzfestes Visier, optischen Klasse 1 (EN 166)

Produkteigenschaften:
- Zertifizierte Atemschutz-Halbmaske aus europäischer Herstellung
- kompatibel mit BLS 400 Filter
- Panoramasichtfeld VISOR
- Live Visor - großes, verzerrfreies Gesichtsfeld
- Beschlagfrei durch Luftführung - keine zusätzliche Anti-Fog Beschichtung notwendig
- Schutz vor schnell fliegenden Teilchen bis 244,5 m/s (V50-Test nach MIL-STD-662F:1997)
- DIN-Anschluss RD40 für einen Filter
- Integrierte Sprachmembran
- Für Brillenträger geeignet
- 6-Punkt Bebänderung für optimalen Sitz
- Lagerfähigkeit der Maske: 10 Jahre
- Lieferung ohne Filter

Die Atemschutz-Vollmaske 5400 von BLS besteht aus weichem Silikon und ist als Klasse 3 Maske für hohe Belastungen eingestuft. Klasse 3 Atemschutzmasken besitzen eine erhöhte Beständigkeit gegen Strahlungswärme und Flammen. Sie werden z.B. in der Brandbekämpfung eingesetzt. Die Maske verfügt über einen DIN-Anschluss RD40 für die sichere Befestigung von einem Atemschutzfilter.Die Verwendung von DIN-Filtern bietet dem Anwender die größtmögliche Freiheit bei der Filterwahl. Ein 6-Punkt-Kopfband bietet einen optimalen und sicheren Sitz der Atemschutzmaske mit zahlreichen Einstellmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: atemschutzvollmaske klasse 3, atemschutzvollmaske 6800 m, helm masken kombination, 5400-RD40., Atemschutz-Vollmaske, BLS, Gewinde-Universalanschluss, Größe, M,, RD40, mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,59*
€ 142,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,36*
€ 139,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 111,48*
€ 132,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,36*
€ 127,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,08*
€ 125,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,22*
€ 106,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BLS
8002059
ab € 16,20*
Ähnlich
BLS
8116005
ab € 26,14*
Ähnlich
BLS
8116004
ab € 21,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.