Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKAN Rohrreiniger für flexiblen Stiel Ø 60 mm, Farbe 2-green


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: VIKAN Rohrreiniger für flexiblen Stiel Ø 60 mm
Artikelbild: VIKAN Rohrreiniger für flexiblen Stiel Ø 60 mm
Artikelbild: VIKAN Rohrreiniger für flexiblen Stiel Ø 60 mm
Artikelbild: VIKAN Rohrreiniger für flexiblen Stiel Ø 60 mm
Artikelbild: VIKAN Rohrreiniger für flexiblen Stiel Ø 60 mm
Artikelbild: VIKAN Rohrreiniger für flexiblen Stiel Ø 60 mm
Artikel-Nr.:
     380-9065356-1272
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     5356-1272
EAN/GTIN:
     5705020535628
Suchbegriffe:
Babyflaschenbürste
Erlenmeyerkolben Bürste
Erlenmeyerkolbenbürste
Flaschenbürste
200 mm, medium, HACCP konform, Bürste für flexiblen Stiel wie Artikel-Nr. 9065351 und 9065352
Geeignet für die Reinigung in Molkereien, Weingütern und Fischindustrie.

- Filament: medium
- Durchmesser 60 mm
- Länge 200 mm
- Borstenlänge: 28 mm
- Material: Polypropylene, Polyester, Edelstahl

Max. Reinigungstemperatur (Autoklave)
121 °Celsius

Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)
93 °Celsius

Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)
40 °Celsius

Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)
80 °Celsius

Min. Gebrauchtemperatur
-20 °Celsius

Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung
2

Max. pH-Wert in Gebrauchlösung
10.5

Für Lebensmittelkontakt (EU 1935/2004) DoC #
Ja

FDA konforme Rohstoffe (CFR 21)
Ja

Hergestellt nach den neuesten EU Richtlinien 2023/2006/EC (GMP)
Ja

Verwendung von Phthalaten (z.B.Bisphenol A)
Nein

Is Halal compliant
Ja

, Farbe 2-green
Weitere Informationen:
Rein. u. Hygiene Borstenhärte:
mittel
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Milchflaschenbürste, Rohrbürste, Rohrreinigungsbürste, vikan flaschenbürste, babyflaschenbürste, flaschenbürste 200mm, 200, 60, HACCP, Rohrreiniger, Stiel, VIKAN, flexiblen, für, konform, medium,, mm, mm,, Ø
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 6,72*
€ 10,81*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,91*
€ 11,16*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vikan
5346
ab € 6,00*
Ähnlich
k.A.
617
ab € 21,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.