Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKAN Hygiene Bodenschieber, 700 mm, Farbe 6-yellow


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: VIKAN Hygiene Bodenschieber, 700 mm
Artikelbild: VIKAN Hygiene Bodenschieber, 700 mm
Artikelbild: VIKAN Hygiene Bodenschieber, 700 mm
Artikelbild: VIKAN Hygiene Bodenschieber, 700 mm
Artikelbild: VIKAN Hygiene Bodenschieber, 700 mm
Artikelbild: VIKAN Hygiene Bodenschieber, 700 mm
Artikelbild: VIKAN Hygiene Bodenschieber, 700 mm
Artikel-Nr.:
     380-9067170-1276
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     7170-1276
EAN/GTIN:
     5705020717062
Suchbegriffe:
Mopp
Bodenabzieher
Fliesenwischer
Gummischieber
vollständig HACCP konform, Dieser Ultrahygienische Wasserabzieher hat eine sehr flexible und effektive Gummilippe. Deshalb ist er auf Böden, Wänden und anderen glatten Oberflächen das ideale Werkzeug. Durch sein Design ist er schnell und einfach zu reinigen, wenn nötig auch steril.

- Breite 700 mm
- Material: Polypropylene, Gummi
- Max. Reinigungstemperatur (Autoklave)
121 °Celsius
- Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)
93 °Celsius
- Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)
80 °Celsius
- Min. Gebrauchtemperatur -20 °Celsius
- Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung 2
- Max. pH-Wert in Gebrauchlösung 10.5
, Farbe 6-yellow
Weitere Informationen:
Hersteller:
70279
Schuhe HACCP:
konform
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
12
€ 4,95*
ab € 17,48*
€ 26,07*
€ 8,95*
ab € 33,82*
€ 40,90*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 15 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG9S1600YEL
ab € 24,69*
Zubehör
RS Pro
8267175
ab € 24,75*
Zubehör
Vikan
29356
ab € 11,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.