Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKAN Wasserschieber mit Kassette, 600 mm, Farbe 4-red


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: VIKAN Wasserschieber mit Kassette, 600 mm
Artikelbild: VIKAN Wasserschieber mit Kassette, 600 mm
Artikelbild: VIKAN Wasserschieber mit Kassette, 600 mm
Artikelbild: VIKAN Wasserschieber mit Kassette, 600 mm
Artikelbild: VIKAN Wasserschieber mit Kassette, 600 mm
Artikelbild: VIKAN Wasserschieber mit Kassette, 600 mm
Artikelbild: VIKAN Wasserschieber mit Kassette, 600 mm
Artikel-Nr.:
     380-9067754-1274
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     7754-1274
EAN/GTIN:
     5705020775444
Suchbegriffe:
Folienrakel
Bodenabzieher
Fliesenwischer
Gummischieber
vollständig HACCP konform, Vikan Bodenschieber sind sehr solide und haben eine lange Lebensdauer. Hervorragende allgemeine Eignung für die Lebensmittelindustrie. Können auf allen Bodenarten verwendet werden. Wenn der Gummi verschlissen ist, einfach die Kassette austauschen. Ersatzkassette Art. 9067774

- Breite 600 mm
- Material: Polypropylene, Gummi
- Max. Reinigungstemperatur (Autoklave)
121 °Celsius
- Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)
93 °Celsius
- Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)
80 °Celsius
- Min. Gebrauchtemperatur -20 °Celsius
- Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung 2
- Max. pH-Wert in Gebrauchlösung 10.5
, Farbe 4-red
Weitere Informationen:
Schuhe HACCP:
konform
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Wasserabzieher, Wasserschieber, wasserabzieher 600 mm vikan, folienrakel, bodenabzieher 600 mm, 600, HACCP, Kassette,, VIKAN, konform, mit, mm, vollständig
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 16,14*
€ 23,04*
Lager 380
6
€ 4,95*
ab € 15,54*
€ 23,06*
€ 4,95*
ab € 17,02*
€ 24,31*
€ 8,95*
ab € 24,54*
€ 36,12*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG9S1600YEL
ab € 23,07*
Zubehör
RS Pro
8267175
ab € 14,28*
Zubehör
Vikan
29354
ab € 10,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.