Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKAN Werkstattbesen 665 mm aus Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: VIKAN Werkstattbesen 665 mm aus Holz
Artikelbild: VIKAN Werkstattbesen 665 mm aus Holz
Artikelbild: VIKAN Werkstattbesen 665 mm aus Holz
Artikelbild: VIKAN Werkstattbesen 665 mm aus Holz
Artikelbild: VIKAN Werkstattbesen 665 mm aus Holz
Artikel-Nr.:
     380-908311752
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     311752
EAN/GTIN:
     5705023117524
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger
hart, schwarz, Der Werkstattbesen aus Holz verfügt über harte PVC-Borsten sowie ein Gewinde und wurde zum Entfernen von nassen und fettigen Rückständen entwickelt. Er kann mit jedem Stiel des Transport-Sortiments von Vikan eingesetzt werden.

- Borsten: hart
- Borstenlänge 65 mm
- Breite 70 mm
- Material: Holz, PVC

- Min. Gebrauchtemperatur -10 °Celsius
- Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung 3 pH
- Max. pH-Wert in Gebrauchlösung 11 pH

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Rein. u. Hygiene Borstenhärte:
hart
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Grossraumbesen, Saalbesen, Werkstattbesen, saalbesen vikan, großraumbesen, 665, Holz, VIKAN, aus, mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 11,58*
€ 17,41*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,16*
€ 18,28*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 19,23*
€ 41,11*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vikan
525052
ab € 4,52*
Ähnlich
Vikan
525352
ab € 4,13*
Ähnlich
Vikan
311552
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.