Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKAN Multibürste/Felgenbürste 310 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: VIKAN Multibürste/Felgenbürste 310 mm
Artikelbild: VIKAN Multibürste/Felgenbürste 310 mm
Artikelbild: VIKAN Multibürste/Felgenbürste 310 mm
Artikelbild: VIKAN Multibürste/Felgenbürste 310 mm
Artikelbild: VIKAN Multibürste/Felgenbürste 310 mm
Artikelbild: VIKAN Multibürste/Felgenbürste 310 mm
Artikelbild: VIKAN Multibürste/Felgenbürste 310 mm
Artikel-Nr.:
     380-908525252
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     525252
EAN/GTIN:
     5705025252520
Suchbegriffe:
Felgenbürste
Vorreiniger Waschanlagen
vikan felgenbürste
felgenbürste
weich/gesplisst, schwarz, Mit der vielseitigen Multi- und Felgenbürste lassen sich sämtliche kleinen Oberflächen leicht reinigen.

- Borsten: weich/gesplisst
- Borstenlänge 42 mm
- Breite 70 mm
- Material: Polypropylen, Polyester

- Min. Gebrauchtemperatur -10 °Celsius
- Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung 3 pH
- Max. pH-Wert in Gebrauchlösung 11 pH
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Hersteller:
70279
Rein. u. Hygiene Borstenhärte:
weich
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 310, Multibürste/Felgenbürste., VIKAN, mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vikan
525052
ab € 4,67*
Ähnlich
Vikan
525352
ab € 4,14*
Ähnlich
Vikan
473752
ab € 4,32*
Ähnlich
Vikan
473952
ab € 10,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.