Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Actiomedic® EASYAID Pflasterspender, Standard 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Actiomedic® EASYAID Pflasterspender, Standard 1
Artikelbild: Actiomedic® EASYAID Pflasterspender, Standard 1
Artikelbild: Actiomedic® EASYAID Pflasterspender, Standard 1
Artikelbild: Actiomedic® EASYAID Pflasterspender, Standard 1
Artikelbild: Actiomedic® EASYAID Pflasterspender, Standard 1
Artikelbild: Actiomedic® EASYAID Pflasterspender, Standard 1
Artikel-Nr.:
     380-9262010000
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     120.800.10000
EAN/GTIN:
     4045444605080
Suchbegriffe:
Mini-Pflasterspender
Pflasterspender
Schnellverband
Sofortpflaster
mit Füllung, Pflasterspender aus hochwertigem Kunststoff für die Wandmontage. Entdecken Sie die vielseitigen EasyAid Features!
- gefüllt mit insgesamt 90 Pflasterstrips
- enthalten sind 3 Pflaster Refills: 2 x 30 (=60) AQUATIC Pflasterstrips (19 x 72 mm), 30 ELASTIC Pflasterstrips (19 x 72 mm)
- inkl. Montagematerial
- Verschiedene Pflastersorten als Nachfüllpackungen bestellbar
- mit Diebstahlschutz durch Spezialschlüssel
- leichte und hygienische Entnahme der Pflaster mit nur einer Hand
- transparenter Klappdeckel für schnellen und einfachen Zugriff

Abmessungen: 3.3 × 26.8 × 16.3 cm

Saubere Entnahme
- Entnahme der Pflaster nach unten heraus
- keine Verunreinigung der restlichen Pflaster oder des Spenders durch Schmutz oder heruntertropfendes Blut

Diebstahlsicheurng
- optional aktivierbare Diebstahlsicherung
- Öffnen des Gehäuses nur mit dem passendem Schlüssel möglich

Der EasyAid Reminder
- integriertes, smartes Kanban-System
- rechtzeitige Erinnerung daran neue Pflaster Refills nachzubestellen

Rundum gut geschützt
- Entfernung des Siegelpapiers erst bei Entnahme der Pflaster
- komplett geschlossenes Gehäuse
- Schutz vor Staub, Schmutz und Spritzwasser

3-facher Schutz
- bietet Platz für bis zu drei unterschiedliche Pflastersorten

Leicht auffindbar
- Signalfarbe Orange
- sehr gute Erkennbarkeit
- hohe Sichtbarkeit auch in anspruchsvollen Umgebungen
Weitere Informationen:
Erste Hilfe Eigenschaften:
elastisch|wasserabweisend
Farbe:
beige
Hersteller:
GRAMM medical healthcare GmbH, Werkstraße 13, 71384 Weinstadt, Deutschland
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: pflasterspender, 1, Actiomedic®, EASYAID, Füllung, Pflasterspender,, Standard, mit
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
12
1
€ 4,95*
ab € 16,52*
€ 24,76*
6
Frei Haus
ab € 19,58*
€ 32,05*
6 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 23,58*
€ 32,24*
6 Tage
40
6
Frei Haus
ab € 30,04*
€ 36,99*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GRAMM medical
120.823.19720
ab € 3,70*
Zubehör
GRAMM medical
120.824.19720
ab € 3,99*
Zubehör
GRAMM medical
120.821.04086
ab € 2,94*
Zubehör
GRAMM medical
120.820.19720
ab € 29,25*
Zubehör
GRAMM medical
120.821.19720
ab € 28,79*
Zubehör
GRAMM medical
120.826.19720
ab € 28,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.