Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Actiomedic® EASYAID Refill DETECT AQUATIC Pflaster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Actiomedic® EASYAID Refill DETECT AQUATIC Pflasterstrips
Artikelbild: Actiomedic® EASYAID Refill DETECT AQUATIC Pflasterstrips
Artikel-Nr.:
     380-926120823
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     120.823.19720
EAN/GTIN:
     4045444605141
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
19 x 72 mm, Pflaster Refill für den EasyAid Pflasterspender
30x detektierbare & wasserabweisende Pflasterstrips im praktischen Pflaster Refill Set

- aus detektierbarem und wasserabweisendem Material
- elektromagnetisch detektierbar
- atmungsaktiv und hautfreundlich
- starke Klebekraft und zuverlässiger Halt
- speziell für die Lebensmittelindustrie geeignet
- hypoallergen und reizfrei – auch für Personen mit empfindlicher Haut geeignet
- lässt sich leicht und schmerzfrei wieder abziehen
Weitere Informationen:
Erste Hilfe Eigenschaften:
wasserabweisend
Farbe:
blau
Produkt detektierbar:
Ja
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
184
8
Frei Haus
ab € 4,28*
€ 6,08*
Lager 380
37
1
€ 4,95*
ab € 3,68*
€ 6,31*
5 Tage
40
8
Frei Haus
ab € 14,71*
€ 19,40*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
120.800.10000
ab € 16,60*
Ähnlich
GRAMM medical
120.821.19720
ab € 2,84*
Ähnlich
GRAMM medical
120.824.19720
ab € 3,97*
Ähnlich
GRAMM medical
120.820.19720
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.