Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Actiomedic® EASYAID Refill DETECT ELASTIC Pflaster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Actiomedic® EASYAID Refill DETECT ELASTIC Pflasterstrips
Artikelbild: Actiomedic® EASYAID Refill DETECT ELASTIC Pflasterstrips
Artikel-Nr.:
     380-926120824
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     120.824.19720
EAN/GTIN:
     4045444605158
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
19 x 72 mm, Pflaster Refill für den EasyAid Pflasterspender
30x detektierbare & elastische Pflasterstrips im praktischen Pflaster Refill Set

- aus detektierbarem und elastischem Material
- elektromagnetisch detektierbar
- luftdurchlässig und hautfreundlich
- starke Klebekraft und zuverlässiger Halt
- hohe Bewegungsfreiheit und anschmiegsam
- speziell für die Lebensmittelindustrie geeignet
- hypoallergen und reizfrei – auch für Personen mit empfindlicher Haut geeignet
- lässt sich leicht und schmerzfrei wieder abziehen
Weitere Informationen:
Erste Hilfe Eigenschaften:
elastisch
Farbe:
blau
Hersteller:
70235
Produkt detektierbar:
Ja
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
88
8
Frei Haus
ab € 4,55*
€ 6,09*
Lager 380
11
1
€ 4,95*
ab € 3,97*
€ 7,00*
4 Tage
80
8
Frei Haus
ab € 14,98*
€ 18,69*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
120.800.10000
ab € 16,57*
Ähnlich
GRAMM medical
120.821.19720
ab € 2,87*
Ähnlich
GRAMM medical
120.823.19720
ab € 3,72*
Ähnlich
GRAMM medical
120.821.04086
ab € 2,96*
Ähnlich
GRAMM medical
120.820.19720
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.