Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsverbandkasten MINI, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Betriebsverbandkasten MINI, orange
Artikelbild: Betriebsverbandkasten MINI, orange
Artikel-Nr.:
     380-92845168
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     418.035.01511
EAN/GTIN:
     4007418451680
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
mit Füllung DIN 13157:2021-11, "BETRIEBSVERBANDKASTEN - MINI"

Eigenschaften: Verbandkasten mit Wandhalterung
Material: Kunststoff
Farbe: orange
Füllung: nach DIN 13157:2021-11
Größe: ca.180 x 260 x 85 mm

INHALTSVERZEICHNIS

Verbandstoff-Füllung nach Din 13157:2021-11

1x Heftpflaster 5 m x 2,5 cm nach DIN 13 019
12x Wundschnellverband 10 x 6 cm nach DIN 13 019 *
6x Fingerkuppenverband *
6x Fingerverband 12 x 2 cm *
6x Pflasterstrips 19 x 72 mm *
12x Pflasterstrips 25 x 72 mm *
1x Verbandpäckchen klein, DIN 13 151-K, steril
3x Verbandpäckchen mittel, DIN 13 151-M, steril
1x Verbandpäckchen groß, DIN 13 151-G, steril
1x Verbandtuch 60 x 80 cm DIN 13 152-A, steril
6x Wundkompresse 10 x 10 cm, steril
2x Augenkompresse
1x Kälte-Sofort-Kompresse
1x Rettungsdecke 210 x 160 cm
2x Fixierbinde 4 m x 6 cm DIN 61 634-FB6
2x Fixierbinde 4 m x 8 cm DIN 61 634-FB8
2x Dreiecktuch DIN 13 168-D
1x Erste-Hilfe-Schere 19 cm DIN 58 279-B190
2x Folienbeutel 30 x 40 cm
5x Vliestuch 20 x 30 cm
4x Vinylhandschuhe DIN EN 455
4x Feuchttücher zur Reinigung unverletzter Haut *
2x Gesichtsmaske DIN EN 14683 *
1x Inhaltsverzeichnis

* Steril, solange verschlossen

INFORMATION:

Normen für Betriebe - die Rechtsgrundlage UVV "Erste Hilfe" BGV schreibt vor:

DIN 13157:2021-11 Verbandkasten:
(1) Verwaltungs/Handelsbetriebe bis 50 Pers.
(2) Herstellungs/Verarbeitungsbetriebe bis 20 P.
(1) Baustellen bis 10 Personen

DIN 13169:2021-11 Verbandkasten:
(1) Verwaltungs/Handelsbetriebe 51-300 Pers.
(2) Herstellung/Verarbeitungsbetriebe 21-100 P.
(1) Baustellen 11-50 Personen
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
418.035.91511
ab € 17,95*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 35,51*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 88,32*
Ähnlich
Erich Nonne
418.035.00323
ab € 44,48*
Ähnlich
GRAMM medical
41.803.500.200
ab € 34,1897*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.