| |
|
| Artikel-Nr.: 380-B-1565-7 Herst.-Nr.: 1565-7 EAN/GTIN: 4031301015307 |
| |
|
| | |
| mittelschwer, mit Schichtel, eingesetzter Daumen, Finger, halbe Handfläche und Daumen gedoppelt, mittelschwere Ausführung
MATERIAL: - 100% Baumwolle
FARBE: weiß gebleicht
NORMEN: PSA Kategorie 1
EIGENSCHAFTEN: flexibel, gute Passform
EINSATZGEBIETE: Verpackungs-, Sortier- und Montage¬arbeiten, leichte allgemeine Arbeiten
VERPACKUNGSEINHEIT: - 12 Paar im Polybeutel - 600 Paar im Karton, Größe 7 Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Handschuhe Beschichtung: | unbeschichtet | Handschuhe Material: | Baumwolle | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, baumwollhandschuh weiß texxor, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe größe 7, Baumwolltrikot-Handschuhe, Schichtel, mit, texxor |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 1,50* | € 2,14* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 4,02* | € 5,17008* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 4,52004* | € 6,89004* | | | | Lager 380 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 6,33* | € 10,94004* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 8,68008* | € 12,44004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,5275* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|