Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG® Nylon-Strickhandschuh MaxiFoam® XCL™, Größe 10-XL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: ATG® Nylon-Strickhandschuh MaxiFoam® XCL™
Artikelbild: ATG® Nylon-Strickhandschuh MaxiFoam® XCL™
Artikel-Nr.:
     380-B-2433-10XL
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     2433-10XL
EAN/GTIN:
     4792249056851
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EN 388 (4121A), Trägermaterial: Stretch-Nylon
Material Beschichtung: Nitrilmikroschaum (NBR = Nitrilbutadienkautschuk), handflächenbeschichtet, Lösungsmittelfrei
Material Futter: Nylon
Materialstärke: ca. 1,10 mm
Länge: ca. 22 cm (Gr. M)

Konformität:
- PSA CAT. II
- EN 388:2016+A1:2018 (4121X)
- EN ISO 21420:2020
- OEKO-TEX® Standard 100

Produkteigenschaften:
- Beste Griffsicherheit auf trockenen Materialien durch die optimierte Oberflächenstruktur
- Nitril-Schaum auf nahtlosem Nylon-Strickhandschuh für Atmungsaktivität und hohe Flexibilität
- Waschbar bis 40° C
- Silikonfrei

Einsatzbereiche:
Mechanische Anwendungen unter trockenen oder leicht öligen Bedingungen, z.B. Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Druckindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Feuerwehr, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Gastronomie, Handwerk, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie, Größe 10-XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Farbe:
weiß
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Nylon
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,61008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,30084* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,08004*
€ 53,64525
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,85004*
€ 52,18155
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,59008*
€ 49,4922
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,28004*
€ 47,93325
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 34,93008*
€ 41,5668
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,87*
€ 40,3053
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 32,57004*
€ 38,75835
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,61008*
€ 32,856
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.