| |
|
| Artikel-Nr.: 380-BP168155821-SN Herst.-Nr.: 1681-558-21-SN EAN/GTIN: 4010365805413 |
| |
|
| | |
| Farbe: weiß, HACCP Risikoklassen 1-3, Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht 245 g/m²
Produkteigenschaften: - HACCP, Risikoklassen 1-3 - Bund mit verstellbarem Gummizug - viele funktionale Taschen inkl. Zollstocktasche - normale Passform - Industriewäsche geeignet, waschbar bis 95°C
Produktbeschreibung: Taillenweite mit Gummizug verstellbar für optimalen Sitz, 2 Seiten-, 1 Zollstock-, 1 Schenkel- und 1 Gesäßtasche mit verschließbaren Patten, 1 Latztasche mit verschließbarer Patte, seitl. Strickeinsatz für mehr Beweglichkeit., Größe Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren|Damen | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Food | Bekleidung Hauptmaterial: | Mischgewebe | Farbe: | weiß | Hersteller: | 70332 | Schuhe HACCP: | konform | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, Lebensmittel-Hose, Lebensmittelhose, Lebensmittelhygiene-Hose, arbeitshosen jeans weiß, arbeitshosen jeans, arbeitshosen weiß, 1-3, BP®, Farbe:, HACCP, HACCP-Arbeitslatzhose,, Risikoklassen, weiß, |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,19* | € 33,75* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,64* | € 34,53* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 28,74* | € 39,40* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 25,59* | € 40,03* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 34,26* | € 45,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|