| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-762472 Herst.-Nr.: 1681-558-21/Sn EAN/GTIN: 4010365805413 |
| |
|
| | |
| Funktionslatzhose für Sie und Ihn 1681
Ausführung: • Perfekte Passform für Sie und Ihn • Taillenweite mit Gummizug verstellbar • Seitliche Strickeinsätze • Zwei Seitentaschen • Verschließbare Zollstock-, Latz-, Schenkel- und Gesäßtasche • Risikoklasse 1–3 • Erfüllt die Norm DIN 10524:2012 Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, Lebensmittel-Hose, Lebensmittelhose, Lebensmittelhygiene-Hose, arbeitshosen jeans weiß, arbeitshosen jeans, arbeitshosen weiß, 40461103, Funktionslatzhose, Funktionslatzhosen, Latzhose, Latzhosen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 25,06* | € 33,92* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,69* | € 34,52* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 28,93* | € 39,29* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 25,58* | € 40,10* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,31* | € 45,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|