Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColdTex Tiefkühl-Handschuh aus Leder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: ColdTex Tiefkühl-Handschuh aus Leder
Artikelbild: ColdTex Tiefkühl-Handschuh aus Leder
Artikel-Nr.:
     380-CT144052222
Hersteller:
     Cold Tex
Herst.-Nr.:
     14405.2222
EAN/GTIN:
     8719558036875
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
nach EN 511-220; Größe 10, - Obermaterial: weiches Vollrindleder
- Futter: 100% Polyester
- nach EN 511 (220)
- Spaltlederstulpe
- Innenseitige Verstärkung der Fingerspitzen, um Verschleiß vorzubeugen
- Teddyfutter, warm und weich
- für verschiedene Tätigkeiten geeignet, u.a. Kommissionierung und Lagerarbeit
- Universalgröße 10
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größenfilter:
10
Handschuhe Beschichtung:
unbeschichtet
Handschuhe Material:
Leder
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 42,26*
€ 50,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 41,49*
€ 49,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 38,89*
€ 46,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 36,09*
€ 42,95
pro Paar
ab 20 Paar
€ 35,03*
€ 41,69
pro Paar
ab 50 Paar
€ 33,81*
€ 40,23
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 28,85*
€ 34,33
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.