Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moldex Schutzbrille ADAPT Contrast 2K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Moldex Schutzbrille ADAPT Contrast 2K
Artikelbild: Moldex Schutzbrille ADAPT Contrast 2K
Artikelbild: Moldex Schutzbrille ADAPT Contrast 2K
Artikelbild: Moldex Schutzbrille ADAPT Contrast 2K
Artikelbild: Moldex Schutzbrille ADAPT Contrast 2K
Artikelbild: Moldex Schutzbrille ADAPT Contrast 2K
Artikel-Nr.:
     380-MX140101
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     140101
EAN/GTIN:
     4019444010663
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Schutzbrille, die mit Maske getragen werden kann, Material Sichtscheibe: Polycarbonat
Material Dichtlippe: TPE
Material Brillenbügel: Nylon, TPE-Polyamid
Farbe Scheibe: gelb

Konformität:
- EN 166:2001
- EN 170:2002

Produkteigenschaften:
- Kontrastverstärkende Schutzbrille, die auch perfekt mit Atemschutzmasken passt
- Flexible Dichtlippe für Komfort und extra Schutz
- Hightech-Scheibendesign
- Antibeschlag- & Antikratz-Beschichtung
- Schutzbrille mit Zweikomponentenbügeln

Mit der ADAPT Contrast wurde eine hochwertige und sehr leichte Schutzbrille entwickelt, die zusätzlich auch in Kombination mit Atemschutzmasken perfekt sitzt und nicht beschlägt. Die besonders gut anliegende Form resultiert aus dem Hightech-Scheibendesign und der flexiblen Dichtlippe. Das schafft Platz für das Tragen der ADAPT Contrast Schutzbrille mit Atemschutzmasken und sorgt zusätzlich für besseren Schutz. Durch die spezielle Wölbung der kratzfesten Scheibe und das rahmenlose Design bietet die ADAPT Contrast zudem ein besonders großes und klares Sichtfeld. Den hohen Tragekomfort der Schutzbrille wird durch flexible Bügel und eine ausgewogene Verteilung des Bügeldrucks erzielt.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 8,91*
€ 10,93*
1
€ 8,95*
ab € 10,09*
€ 15,55*
Lager 380
19
1
€ 4,95*
ab € 10,38*
€ 16,44*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
uvex
9164285
ab € 6,88*
Ähnlich
Honeywell
1011027HS
ab € 8,88*
Ähnlich
Moldex/Metric
140001
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.