Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
PE-Beutel
>
LDPE-Beutel
>
Artikel
LDPE-Flachbeutel, 160 x 250 x 0,05 mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
380-P-1004
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4250348931085
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
unsteril
für Verpackungen und Bemusterung
Farbe: transparent
Stärke: 0,050mm
Größe: 160 x 250mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Beutel (Packmittel)
>
Beutel (Kunststoff, Packmittel)
>
Flachbeutel (Kunststoff, Packmittel)
Weitere Suchbegriffe:
pe-beutel 16 x 25 cm
,
pe-beutel
,
pe-beutel 50µ
,
0,05
,
160
,
250
,
LDPE-Flachbeutel,
,
mm
,
x
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 19,22*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01922* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,74*
€ 33,0106
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,83*
€ 30,7377
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,67*
€ 29,3573
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,76*
€ 28,2744
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,97*
€ 27,3343
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,22*
€ 22,8718
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LDPE-Flachbeutel, 160 x 250 x 0,025 mm
k.A.
ab € 9,86*
Ähnlich
LDPE-Flachbeutel, 160 x 250 x 0,10 mm
k.A.
ab € 3,819*
Ähnlich
LDPE-Schnellverschlußbeutel
k.A.
ab € 3,383*
Ähnlich
LDPE-Schnellverschlußbeutel
k.A.
ab € 2,859*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen