Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Flachbeutel, 400 x 600 x 0,05 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: LDPE-Flachbeutel, 400 x 600 x 0,05 mm
Artikelbild: LDPE-Flachbeutel, 400 x 600 x 0,05 mm
Artikel-Nr.:
     380-P-1017
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250348930989
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
unsteril
für Verpackungen und Bemusterung
Farbe: transparent
Stärke: 0,050mm
Größe: 400 x 600mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: flachbeutel 50-µ 400x600 mm, pe-beutel, pe-beutel 40x60 cm, 0,05, 400, 600, LDPE-Flachbeutel,, mm, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,201*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,11201* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,54*
€ 19,6826
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,34*
€ 19,4446
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,74*
€ 18,7306
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,031*
€ 16,69689
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,881*
€ 16,51839
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,201*
€ 13,32919
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 7,058*
Ähnlich
k.A.
ab € 7,791*
Ähnlich
k.A.
ab € 5,046*
Ähnlich
k.A.
ab € 7,051*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.