Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsack blau 120ltr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild: Abfallsack blau 120ltr.
Artikelbild: Abfallsack blau 120ltr.
Artikel-Nr.:
     380-P-1233
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001553200073
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
700 x 1100, TYP70, 25 St.a.Rolle, - Stärke: 0,05mm
- Größe: 700 x 1100mm
- Inhalt: 120 Ltr
- Farbe: blau
- 25 Stück in der Verpackung
- 250 Stück im Karton
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Schwergutsack, Schwerlastsack, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, 1100,, 120ltr., 25, 700, St.a.Rolle, TYP70,, blau, x
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,19*
ab € 0,1796*
€ 0,2784*
15 Tage
unbekannt
100
€ 9,95*
ab € 0,2224*
€ 0,3224*
Lager 380
4975
25
€ 4,95*
ab € 0,2227*
€ 0,3448*
4 Tage
4725
25
€ 4,95*
ab € 0,2616*
€ 0,3716*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3448*
€ 0,41031
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,3148*
€ 0,37461
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2927*
€ 0,34831
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2827*
€ 0,33641
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,2227*
€ 0,26501
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 8,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
20010
ab € 2,86*
Ähnlich
Emil Deiss
20002
ab € 3,25*
Ähnlich
Emil Deiss
20071
ab € 4,03334*
Ähnlich
Emil Deiss
20055
ab € 3,57*
Ähnlich
Emil Deiss
20017
ab € 5,36*
Ähnlich
Emil Deiss
20004
ab € 2,62*
Ähnlich
Emil Deiss
20304
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.