Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ecofine Abfallsack gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: ecofine Abfallsack gelb
Artikelbild: ecofine Abfallsack gelb
Artikel-Nr.:
     380-P-13900
Hersteller:
     ecofine
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250348941909
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
700 x 1100 mm, ca. 120 ltr. , 25 St.a.Rolle, 25 µm, - 700 x 1100 mm mit 120 Liter Volumen
- extrem dehnfähig
- 25 Stück auf Rolle mit Abreissperforation
- 25 µm
Weitere Informationen:
Hersteller:
70143
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: abfallsack 120 l, abfallsack, ,, 1100, 120, 25, 700, St.a.Rolle, ca., ecofine, gelb, ltr., mm,, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,1325*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1653* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,6425*
€ 7,90458
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,0825*
€ 7,23818
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,6225*
€ 6,69078
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,5025*
€ 6,54798
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,2325*
€ 6,22668
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,1325*
€ 4,91768
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
20007
ab € 0,1796*
Ähnlich
Emil Deiss
10900
ab € 3,21*
Ähnlich
Deiss
20037
ab € 6,70*
Ähnlich
Deiss
20713
ab € 3,40*
Ähnlich
ecofine
ab € 4,1325*
Ähnlich
ecofine
ab € 4,1325*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.